PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ PHVS2000シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
周波数帯域(MHz)
DC〜400
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
74184575
品番
PHVS2000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧プローブ
用途
オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます
仕様
リードアウト検出無し
入力容量
10〜50pF
ケーブル長(m)
2
入力
50MΩ//7.5pF
周波数帯域(MHz)
DC〜400
最大入力電圧
4kV
減衰比
1000:1
校正証明書
一般校正