画像準備中

高電圧プローブ PHVS2000シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 周波数帯域(MHz)DC〜250 仕様リードアウト検出有り 注文コード74184609 品番PHVS2000-3RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高電圧プローブ

用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます 仕様リードアウト検出有り 入力容量10〜50pF ケーブル長(m)3 入力50MΩ//7.5pF 周波数帯域(MHz)DC〜250 最大入力電圧4kV 減衰比1000:1 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする