曜日別特売
SS-623S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 74184873

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1セット
周波数帯域(MHz)10Hz~25
内容量1セット注文コード74184873品番SS-623S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm

用途
インバータ・システムの電流測定
仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:5[mVrms]長さ(mm)100使用温度範囲(℃)-40~125感度50mV/A周波数帯域(MHz)10Hz~25ピーク検出8di/dt[kA/μs]最大ピーク電流(A)120校正証明書一般校正
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする