ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74184916 品番 SS-625S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm

用途インバータ・システムの電流測定 仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:5[mVrms] 長さ(mm)100 使用温度範囲(℃)-40〜125 感度10mV/A 周波数帯域(MHz)2Hz〜25 ピーク検出40di/dt[kA/μs] 最大ピーク電流(A)600 校正証明書一般校正
注意
※直流電流の測定不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする