曜日別特売
SC-7217A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU) 74185223

ユニバーサルカウンタ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1セット
周波数帯域(MHz)DC~450/10Hz~450/ch3100~3GHz
DC~450/10Hz~450/ch3100~3GHz
DC~230
DC~450/10Hz~450
内容量1セット注文コード74185223品番SC-7217A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥383,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
用途
開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に
仕様【基準発信器】温度特性±1ppm(+25℃を基準とする0~+40℃の範囲)・経時変化/短期安定度±0.1ppm/month、±1ppm/year/±1ppb/s、使いやすい1キー、1アクション、方式を採用質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)桁数最大12桁チャンネル数3機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定インターフェース【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG)周波数帯域(MHz)DC~450/10Hz~450/ch3100~3GHz入力電圧範囲(V)±2.5/±50校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする