低床ショートエアージャッキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74185905 品番NLA-201R
参考基準価格(税別)¥174,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。

仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8〜1.0(8〜10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74185905
2022-02-25
用途:
自動車整備・メンテナンス
スピードショップモーリス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低床エアージャッキを色々と検討し長崎の物にした。これまで使用してきたジャッキは低床ではなかったため、ローダウン車の場合スロープをタイヤにかませていたがその必要がなくなり大変助かる。またエアーが使えるので労力を使わず良い。標準仕様の受け皿だと地上から85ミリだがゴムの受けに変更し80ミリとした。フレーム高は115ミリである。車輪にベアリングがついているためジャッキの動きが良く移動が楽。ショートタイプなので取り回しも良好である。このジャッキの耐久性に期待したい。また、ナイロンホースやOリングなどのリペアキットをぜひとも販売してほしい。
ジャッキの購入を検討している方は、日本製の有名どころのメーカー品購入をお勧めする。安物買いの銭失いにならないため、また危険回避のために。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする