スワロー電機
単相 複巻 ケース入りトランス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
容量(VA)
200
50
100
150
200
300
500
750
1k
1.5k
2k
3k
4k
5k
6k
7.5k
10k
絶縁種別
E
A
E
B
F
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74187225
品番
SCK21-200E
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0-E
容量(VA)
200
絶縁種別
E
仕様
屋内ケース入り、静電シールド付
ケース形状
A
質量(kg)
約5.2
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×135
取付寸法A(mm)
162
取付寸法B(mm)
110
端子ねじ(mm)
4
取付穴C(mm)
5.5×10