エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの パイロットランプ
エスコの 角形パイロットランプ
AC200V LED表示灯 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74189124
品番
EA940DB-26A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
形状
角
取付穴径(Φmm)
38
光源
LED
型式
UPQN426D
仕様
IDEC製
保護構造
IP40
付属品
LED 6V球付
用途
パネルカットΦ30mm用