画像準備中

SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74192643 品番63929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,860
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)53 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)140 シャンク長(mm)36 ドリル径(Φmm)6.1 全長L(mm)81 有効長(mm)43 タップサイズ- メーカー商品コードTDF63929

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする