京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬エンドミルシャンク
SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74192686
品番
63933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,860
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
36
ドリル径(Φmm)
6.5
全長L(mm)
81
有効長(mm)
43
タップサイズ
-
メーカー商品コード
TDF63933