画像準備中

SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74192835 品番63948
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,980
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)61 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 ドリル径(Φmm)8.1 全長L(mm)103 有効長(mm)49 タップサイズ- メーカー商品コードTDF63948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする