画像準備中

SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74192869 品番 63951
参考基準価格(税別)¥24,980 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
溝長(mm)61 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 ドリル径(Φmm)8.4 全長L(mm)103 有効長(mm)49 タップサイズ- メーカー商品コードTDF63951

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする