京セラ
京セラの ドリル
京セラの 鉄工用
京セラの 超硬鉄工用ドリル
SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74192914
品番
63956
参考基準価格(税別)
¥24,980
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
40
ドリル径(Φmm)
8.9
全長L(mm)
103
有効長(mm)
49
タップサイズ
-
メーカー商品コード
TDF63956