京セラ
京セラの ドリル
京セラの 鉄工用
京セラの 超硬鉄工用ドリル
SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (5×D)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74193045
品番
63999
参考基準価格(税別)
¥21,860
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
36
ドリル径(Φmm)
6.9
全長L(mm)
81
有効長(mm)
43
タップサイズ
5/16-24
メーカー商品コード
TDF63999