京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
超耐熱合金用 超硬ラジアスエンドミル 4JER-XT (ミディアム・X-Tremeシャンク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74194305
品番
4JER160-350-R20-XT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,940
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法L(mm)
116
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
外径(Φmm)
16(0.01〜0.03)
コーナー半径(mm)
2
メーカー商品コード
TEA41635