京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
高能率・難削材加工用 超硬ラジアスエンドミル 4TFR-XT (X-Tremeシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74194619
品番
4TFR160-350-R20-XT
参考基準価格(税別)
¥57,140
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃数
4
寸法L(mm)
116
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
外径(Φmm)
16(0.01〜0.03)
コーナー半径(mm)
2
メーカー商品コード
TEA11167