画像準備中

SGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)25 刃長(mm)43 注文コード74197105 品番45000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥113,440 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は外径・刃長など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 刃長(mm)43 被削材非鉄金属 シャンク径(Φmm)25 寸法L1(mm)108 外径(Φmm)25 先端形状ラジアス 寸法L3(mm)60 コーティングTiB2 コーナー半径(mm)3 シャンク形状標準 クーラント内部給油 メーカー商品コードTED45000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする