京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M (Polished Flutes)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74197349
品番
44895
参考基準価格(税別)
¥13,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
32
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
75
外径(Φmm)
8
先端形状
スクエア
寸法L3(mm)
-
コーティング
TiB2
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED44895