色RC-102 チェスナットブラウン
主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂
タイプ艶消
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え
セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:2kg角缶
主な用途屋根
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
耐用年数(年)5〜7
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/セット)53〜61
塗付量(kg/m2)0.26〜0.30