画像準備中

SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74199038 品番 69027
参考基準価格(税別)¥18,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●クーラントのオプション:外部給油 刃数3 全長(mm)84 タイプストレート 被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属 先端角(°)150 外径(Φmm)9.2 有効長(mm)29 ねじれ角右ねじれ コーティングAlTiN ねじれ角(°)30 溝長L2(mm)40.0 メーカー商品コードTDF69027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする