京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74202416
品番
42733
参考基準価格(税別)
¥24,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数
4
刃長(mm)
26
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
83
外径(Φmm)
12
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
36
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
4
シャンク形状
ウェルドン
メーカー商品コード
TED42733