京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203789
品番
46345
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数
4枚刃
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
先端形状
ボール
その他設定項目
不等分割
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46345