京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
5
全長(mm)
75
注文コード
74204087
品番
70531
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
外径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング
刃数
4枚刃
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
シャンク径(Φmm)
5
外径(Φmm)
5
先端形状
ボール
その他設定項目
不等分割
ねじれ角
不等リード(右ねじれ)
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED70531