京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204114
品番
70537
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング
刃数
4枚刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
38
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
先端形状
ボール
その他設定項目
不等分割
ねじれ角
不等リード(右ねじれ)
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED70537