京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ショートラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCRS
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204297
品番
42713
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
12
被削材
耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
58
外径(Φmm)
8
先端形状
ラジアス
コーティング
AlTiN
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED42713