京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
注文コード
74206187
品番
42610
参考基準価格(税別)
¥13,380
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
5
刃長(mm)
20
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
8
先端形状
スクエア
コーティング
AlTiN
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED42610