京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
刃長(mm)
50
注文コード
74206257
品番
42617
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
5
刃長(mm)
50
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
100
外径(Φmm)
12
先端形状
スクエア
コーティング
AlTiN
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED42617