画像準備中

SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用ラジアスエンドミル V-Carb 55MCR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74206345 品番42679
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 刃長(mm)19 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 シャンク径(Φmm)12 寸法L1(mm)63 外径(Φmm)12 先端形状ラジアス コーティングAlTiN コーナー半径(mm)0.5 シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED42679

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする