画像準備中

MEV エンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数5 寸法DC(mm)40 寸法DCON(mm)32 注文コード74207246 品番MEV40-S32-06-5T
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数・寸法DC・寸法DCONなど22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃数5 全長(mm)150 質量(kg)1 適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)50 すくい角A.R.(°)+17(max.) すくい角R.R.(°)-36 レンチDTPM-10 アズワン品番64-8608-44 寸法DC(mm)40 メーカー商品コードTHN08484 最高回転速度(min-1)16000 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする