京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
MEV エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3
寸法DC(mm)
20
寸法DCON(mm)
18
注文コード
74207368
品番
MEV20-S18-06-150-3T
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法DCON
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
3
全長(mm)
150
質量(kg)
0.3
適合チップ
TOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM
スクリュー
SB-3076TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
30
すくい角A.R.(°)
+17(max.)
すくい角R.R.(°)
-38
レンチ
DTPM-10
寸法DC(mm)
20
メーカー商品コード
THN08580
最高回転速度(min
-1
)
32000
寸法DCON(mm)
18
寸法APMX(mm)
6