画像準備中

MEWH ヘリカルエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74207474 品番 MEWH025S25-10-3-2TXT
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃数6 全長(mm)118 段数3 刃列2 スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)37 すくい角A.R.(°)+13(max.) すくい角R.R.(°)-20 レンチDTPM-8 寸法DC(mm)25 メーカー商品コードTHN08264 寸法DCON(mm)25 寸法APMX(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする