京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFH Harrier フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ12●寸法KDP(mm):6.3
注文コード
74207508
品番
MFH050R-14-4T-M
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ12●寸法KDP(mm):6.3
刃数
4
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
27(GM/GH)、33(LD)、32(FL)
メーカー商品コード
THN08330
寸法APMX(mm)
2(5)
寸法DCX(mm)
Φ50
寸法DCSFMS(mm)
Φ27
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4