MFH Mini フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数5
内容量1個注文コード74207544品番MFH040R-03-5T-M
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ15●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6刃数5寸法(全長)(mm)40刃径D(Φmm)32メーカー商品コードTHN08326寸法APMX(mm)1寸法DCX(mm)Φ40寸法DCSFMS(mm)Φ38寸法CBDP(mm)19寸法KWW(mm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする