京セラ
MFH Mini フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃数
8
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74207569
品番
MFH050R-03-8T-M
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ19●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
8
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
42
メーカー商品コード
THN08328
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ50
寸法DCSFMS(mm)
Φ47
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4