画像準備中

MFK-SF フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数12(4) 仕様●仕様:インロー部インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ26●寸法DCCB2(mm):Φ17●寸法KDP(mm):8 注文コード74207587 品番MFK100R-11-12T-SF
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は刃数・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ26●寸法DCCB2(mm):Φ17●寸法KDP(mm):8 刃数12(4) 寸法(全長)(mm)75 刃径D(Φmm)100 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08332 寸法APMX(mm)6 寸法DCX(mm)Φ109 寸法DCSFMS(mm)Φ96 寸法CBDP(mm)32 寸法KWW(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする