京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFK-SF フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
24(8)
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ110●寸法KDP(mm):14
注文コード
74207614
品番
MFK200R-11-24T-SF
参考基準価格(税別)
¥443,100
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ47.625●寸法DCCB1(mm):Φ110●寸法KDP(mm):14
刃数
24(8)
寸法(全長)(mm)
75
刃径D(Φmm)
200
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08335
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ209
寸法DCSFMS(mm)
Φ142
寸法CBDP(mm)
40
寸法KWW(mm)
25.4