京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFPN66 フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7
注文コード
74207797
品番
MFPN66080R-6T-M-G
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7
刃数
6
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08396
寸法DCX(mm)
Φ88
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
24
寸法KWW(mm)
12.4