京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFPN66 フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
15
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9
注文コード
74207885
品番
MFPN66160R-15T-M-G
参考基準価格(税別)
¥177,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9
刃数
15
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
160
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08405
寸法DCX(mm)
Φ167
寸法DCSFMS(mm)
Φ89
寸法CBDP(mm)
33
寸法KWW(mm)
16.4