画像準備中

MFSN88 フェースミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6 注文コード74207919 品番MFSN88080R-6T-G
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6 刃数6 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)80 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08408 寸法DCX(mm)Φ82 寸法DCSFMS(mm)Φ70 寸法CBDP(mm)27 寸法KWW(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする