京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFSN88 フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
注文コード
74208025
品番
MFSN88100R-7T-M-G
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
刃数
7
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08419
寸法DCX(mm)
Φ100
寸法DCSFMS(mm)
Φ78
寸法CBDP(mm)
30
寸法KWW(mm)
14.4