画像準備中

MFSN88 フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数15 仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9 注文コード74208104 品番MFSN88160R-15T-M-G
参考基準価格(税別)¥177,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は刃数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9 刃数15 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)160 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08427 寸法DCX(mm)Φ160 寸法DCSFMS(mm)Φ110 寸法CBDP(mm)33 寸法KWW(mm)16.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする