京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74208113
品番
MEAS25-S25-13-2T
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
2
全長(mm)
125
適合チップ
KCGT1305…
スクリュー
SB-4075TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
49
すくい角A.R.(°)
+10(max.)
すくい角R.R.(°)
-14
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
25
メーカー商品コード
THN08428
最高回転速度(min
-1
)
59000
寸法DCON(mm)
25
寸法APMX(mm)
12