画像準備中

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74208129 品番 MEAS28-S25-13-2T
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃数2 全長(mm)125 適合チップKCGT1305… スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)40 すくい角A.R.(°)+10(max.) すくい角R.R.(°)-13 レンチDTPM-15 寸法DC(mm)28 メーカー商品コードTHN08429 最高回転速度(min-1)54000 寸法DCON(mm)25 寸法APMX(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする