京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74208147
品番
MEAS35-S32-13-2T
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃数
2
全長(mm)
150
適合チップ
KCGT1305…
スクリュー
SB-4090TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
50
すくい角A.R.(°)
+10(max.)
すくい角R.R.(°)
-13
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
35
メーカー商品コード
THN08431
最高回転速度(min
-1
)
46000
寸法DCON(mm)
32
寸法APMX(mm)
12