京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
アルミ加工用 高能率フェースミル MEAS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74208183
品番
MEAS050R-13-4T-M
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
4
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
50
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08435
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
Φ45
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4