京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ13.6●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
注文コード
74208208
品番
MFAH050RS-5T-M-SF
参考基準価格(税別)
¥139,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ13.6●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
刃数
5
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
50
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08270
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ48
寸法CBDP(mm)
19
寸法KWW(mm)
8.4