アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃数6仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ23●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3注文コード74208226品番MFAH063RS-6T-M-SF
参考基準価格(税別)¥159,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ23●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3刃数6寸法(全長)(mm)40刃径D(Φmm)63取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08272寸法APMX(mm)4.6寸法DCSFMS(mm)Φ61寸法CBDP(mm)21寸法KWW(mm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする