曜日別特売

アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数10仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7注文コード74208253品番MFAH080RS-10T-M-SF
参考基準価格(税別)¥208,200販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):7刃数10寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)80取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08275寸法APMX(mm)4.6寸法DCSFMS(mm)Φ60寸法CBDP(mm)24寸法KWW(mm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする