京セラ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
10
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10
注文コード
74208323
品番
MFAH125RS-10T-SF
参考基準価格(税別)
¥238,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10
刃数
10
寸法(全長)(mm)
55
刃径D(Φmm)
125
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08282
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ89
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
15.9