アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数16仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10注文コード74208348品番MFAH125RS-16T-SF
参考基準価格(税別)¥293,800販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10刃数16寸法(全長)(mm)55刃径D(Φmm)125取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08284寸法APMX(mm)4.6寸法DCSFMS(mm)Φ89寸法CBDP(mm)38寸法KWW(mm)15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする